表面除鏽劑
表面除鏽劑
強效型表面除鏽劑 5L
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於輕鬆去除車身、鈑金與鋼、鐵與鑄造金屬零件上的表面生鏽。
- 使用方便,經濟實惠
- 溶液的pH值為中性
- 包含有效酸、表面活性劑和界面活性劑
- 不含 AOX
- 不含矽樹脂
- 透明
通知
建議:處理過的區域應該保護防止因上底漆或防鏽噴劑的進一步侵蝕 (料號 089315)。檢查例如塑膠和橡膠之類材料的相容性。請勿在陽光直射下使用。避免直接受熱。
因為漆的敏感性會隨溫度增加,在專業二手車輛翻新或商用車輛清潔的情況下,待處理的車身表面必須冷卻到環境溫度 (< 30°C)。請勿在陽光直射下使用。例如鈑金、鋼、鐵或鑄鐵零件的上漆和未塗裝表面上的暴露時間最多為三分鐘。請勿放任產品乾掉。為了檢查酸性清潔劑在塑膠或橡膠製表面上的材質相容性,我們建議您事先執行測試。
處理過的表面應該保護防止因上底漆或使用 WÜRTH 防鏽噴劑的進一步侵蝕作用。
鹽酸清潔劑以石灰乳中和後即為生物可降解。
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
適用於輕鬆去除車身、鈑金與鋼、鐵與鑄造金屬零件上的表面生鏽。
指示
添加在待清潔表面上等待產品產生效用最多 3 分鐘,然後用乾淨的水徹底沖洗。必要時重複清潔程序。本產品以石灰乳中和即為生物可降解。
內容量 | 5 l |
顏色 | 黃色透明 |
自生產之日算起的保存期限 | 3 Years |
最短應用時間 | 3 min |
最長應用時間 | 5 min |
pH 值 | 7.0-8.0 |
pH 值條件 | 10% 溶液 |
密度 | 1,02 g/cm³ |
密度條件 | 20°C 時 |