歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

輪胎安裝潤滑膏

輪胎裝配潤滑膏
輪胎裝配劑-黑-5KG

料號 08901241

EAN 4045989793761

登入後的客戶價格
輪胎安裝潤滑膏

料號 08901241

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於安裝汽車、卡車、摩托車輪胎

滑動性質佳


  • 所需力量小、時間短

  • 只需使用最少材料

  • 低機器磨損

  • 保護輪胎和輪框凸緣

  • 改善輪胎在輪框上的定心


乾燥時間短


  • 組裝後能很快在輪胎與輪框之間形成正向連接

  • 減少因為任何重新平衡作業造成的投訴和後續成本


橡膠與輪框保養


  • 讓橡膠保持柔軟,進而確保輪框與胎緣之間形成永久密封

  • 防止生鏽 (防腐蝕)

  • 防止輪胎黏在輪框上


pH-中性


  • 不會侵蝕橡膠或輪框

  • 不傷皮膚且環境友善


適用於失壓續跑胎 - 可用於最新一代的輪胎



適用於胎壓監測系統 (TPMS)



對健康無害



不含有害溶劑



讓胎緣保持柔軟並且在夏季/冬季存放期間可隨時使用



不含矽

通知

讓胎緣保持彈性,並在夏季/冬季存放期間可隨時使用,且對健康無害


不含有害溶劑,不含矽利康

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於安裝和卸除汽車、貨車、摩托車輪胎

指示

去除


使用合適的拆胎機構來拆下輪胎,使用油漆刷或海棉將少許輪胎安裝潤滑膏塗在輪框凸緣和胎緣



安裝


安裝新輪胎前,應該先清除輪框凸緣密封區域周圍的舊安裝黏合劑。建議使用我們的煞車清潔劑來進行這項作業。用鋼絲刷清除任何生鏽。如此可讓 Würth 輪胎安裝潤滑膏發揮最大效益。然後在胎緣和輪框凸緣塗上薄薄一層,再使用裝配機和相應工具將輪胎安裝到輪框上。正確安裝輪胎是平滑運轉特性的必備條件。

內容量

4,8 l

淨重

5 kg

顏色

黑色

黏度/一致性

糊狀

主要化學成分

碳酸氫鹽

自生產之日算起的保存期限

24 Month

密度

1,06 g/cm³

密度條件

20°C 時

最低加工溫度

-15 °C

最高加工溫度

50 °C

pH 值

5.7

不含 AOX

不含矽樹脂

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
刷子 適用於輪胎裝配潤滑膏

PAINT BRUSH F TYRE ASSEMBLY PASTE

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 6
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊