卷裝可供切割
- 具備粉末塗層表面與暗色膠帶,熱穩定度最高達到 180°C
- 節省時間,因為無需尋找及挑選個別黏重
- 1000 x 5 公克區段 (5 公斤)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用於任何鋁圈。
材料 | 鋅 |
表面 | 粉末塗層 |
適合輪輞類型 | 鋁 |
寬度 | 19 mm |
高度 | 4.0 mm |
最大耐溫性 | 180 °C |
產品重量 (每個項目) | 5210.500 g |