歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

起子頭套組 59 件式嵌件,具有亮眼的碳纖維表面

碳加工起子頭組合 1/4 英吋嵌件 59 件式

料號 061425159

EAN 4062856846085

登入後的客戶價格
起子頭套組 59 件式嵌件,具有亮眼的碳纖維表面

料號 061425159

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

種類齊全的 1/4 英吋起子頭組合,最常見標準的起子頭提供長板與短版,另尚有起子頭套筒、轉接器與套筒扳手刀片

多樣螺絲起子頭,因應不同產業需求


  • 最常見尺寸的磁吸套筒扳手刀片隨附於獨立的塑膠固定器中,固定器具備皮帶夾,方便進行機械處理


亮眼的碳纖維表面


  • 印刷泡棉嵌件以碳加工製成,可改善強固性、穩定性與輕易清潔性


快速輕鬆地找到正確的工具


  • 工具資訊標記於泡棉嵌件上,以便快速識別
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於電氣、電子、機器、汽車、摩托車、木工和建築等用途

起子

1/4 英吋

分類/套件中的件數

59 Stck(pcs)

長度

110 mm

寬度

225 mm

高度

35 mm

起子頭套組 59 件式嵌件,具有亮眼的碳纖維表面 包括:
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.6X4.5MM-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1.2X8-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 1.2 x 8.0 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
E 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X4.0MM-L73MM

描述:
73 mm; 0.8 x 4.0 mm
73 公釐長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
E 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1.0X6.0MM-L73MM

描述:
73 mm; 1.0 x 6.0 mm
73 公釐長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
1/4 英吋套筒扳手插件,組 5 件式

1/4吋磁性套筒組-L51MM-5件組

描述: 包括機械處理最常見的磁性套筒
數量: 1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

BIT-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM

描述:
PH0; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
3 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 3 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)
1 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

BIT-PZ0-GREY-1/4IN-L25MM

描述:
PZ0; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ1-L25MM

描述:
PZ1; 長度: 25 mm
數量: 1 x
3 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ2-L25MM

描述:
PZ2; 長度: 25 mm
數量: 3 x
1 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ3-L25MM

描述:
PZ3; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
DIN 7427 轉接頭 (1/4 英吋) 無磁性

1/4吋起子頭快速插座(接1/ 4吋)

描述:
1/4 英吋
適用於多種工具的實用轉接頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 (1/4) 通用型筒套 配備不鏽鋼套筒、扣環與永久磁鐵

1/4吋起子頭握桿 磁性L74MM

描述:
74 mm
數量: 1 x
1 x
E 6.3 (1/4) 通用型筒套 配備不鏽鋼套筒、扣環與永久磁鐵

磁性起子頭握桿-1/4IN-L175MM

描述:
175 mm
數量: 1 x
1 x
E 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-黃色-L73MM

描述:
PH1; 73 mm
有各種長度,具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
E 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-白色-L73MM

描述:
PH2; 73 mm
有各種長度,具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
E 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋) 適合米字螺絲的長版本

1/4吋起子頭 PZ1-藍色-L73MM

描述:
PZ1; 73 mm
數量: 1 x
1 x
E 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋) 適合米字螺絲的長版本

1/4吋起子頭 PZ2-黑色-L73MM

描述:
PZ2; 73 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS2MM/長25MM

描述:
2 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS2.5MM/長25MM

描述:
2.5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS3MM/長25MM

描述:
3 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長25MM

描述:
TX10; 10
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX15/長26MM

描述:
TX15; 15
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
2 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX20/長25MM

描述:
TX20; 20
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 2 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

描述:
TX25; 25
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX27/長25MM

描述:
TX27; 27
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX30/長25MM

描述:
TX30; 30
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX40/長26MM

描述:
TX40; 40
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長70MM

描述:
TX10
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX15/長70MM

描述:
TX15
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX20/長70MM

描述:
TX20
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長70MM

描述:
TX25
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋星型起子頭-GRAU-L70MM

描述:
TX27
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX30/長70MM

描述:
TX30
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW10; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
3 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

描述:
RW20; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 3 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM

描述:
RW25; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L25MM

描述:
RW30; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

描述:
RW40; 長度: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

描述:
RW10; 長度: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

描述:
RW20; 長度: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

描述:
RW40; 長度: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
1 x
金屬盒,大小 1 空白

空鐵盒(965 11 32工具盒專用)

描述:
220 x 110 x 40 mm
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊