歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口棒形套筒扳手 公制,直式

開口棒形套筒扳手
衝擊開口扳手 55MM

料號 071527 55

EAN 4011231733984

登入後的客戶價格
開口棒形套筒扳手 公制,直式

料號 071527 55

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 標準:DIN 133

  • 材質:可高度抗衝擊的特種鍛造鋼

  • 表面:鋼灰色

  • 幾何:短版,強力型材軸和棒形套筒端,適用於嚴苛的工作要求

  • 頭偏移 15°
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

貨運、建築機器、工作坊、造船廠、重工業、礦業和鐵道業

對邊寬

55 公釐

長度 (L)

300 mm

爪厚度 (a)

23 mm

爪寬度 (外) (b1)

116 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊