耐高壓、高黏性潤滑劑
黏性很高的銀色礦物油基軟膏,搭配無機增稠劑和以軟金屬為基礎的固體潤滑劑,保證優異的防腐蝕功能。
- 即使在最高壓縮負載下也能確保良好的滑動性質
- 可防腐蝕、防卡、防燒毀
- 對於高溫不敏感,確保高等級的磨損防護,和長時間的潤滑效果
- 抗氧化和抗老化能力優異
- 不含矽、MoS2 和鉛
通知
應用溫度和潤滑膏相同: -20°C 至 +160°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於潤滑重型滑動軸承,特別是鋼/金屬材質的組合。預防金屬物件卡住;例如暴露於高溫、摩擦腐蝕和侵蝕性媒體的螺絲連接器、桿、銷、凸緣。產品作為煞車碟卡尺的組裝膏和防腐蝕之用。對於 ABS 感應器沒有作用。
指示
以抹刀、刷子或無絨布將產品塗佈到已預先清潔的表面上。
淨重 | 5,5 g |
容器 | 展示盒 |
顏色 | 銀色 |
氣味 | 油 |
主要化學成分 | 鋁銅 |
自生產之日算起的保存期限 | 36 Month |
密度 | 1,1 g/cm³ |
最小閃點 | 200 °C |
不含 AOX | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!