適用於通用用途的創新刮刀組,使用鋼製與塑膠刀片
彈性且有效
- 刮刀組可用於各種表面與應用,包括去除貼紙、殘留物、塗層和雜質
符合人體工學及安全
- 刮刀具有符合人體工學的複合式手柄,可舒適使用
- 快拆式夾緊系統可輕鬆並安全地固定住刀片
更高的效率
- 針對特定應用使用正確的刀片
- 適用於傳統與通用應用的標準刮刀刀片
- 黑色、極其銳利的刀片具有加圓的邊緣可防止刮傷
- 塑膠刮刀刀片,適合刮抹需小心處理的表面
- 具備兩個 60° 切刃的重型刀片,有極高接觸壓力,適用於粗糙和堅硬的塗層
- 具備四個 90° 切刃的重型刀片,適用於去除硬脆材質和刮平表面
ORSY® 系統
- 精巧 4.2.1 Würth 模組化網格尺寸,和其他 ORSY 產品可完美收納於 Würth 系統材料盒或工作臺推車抽屜
通知
使用之後,請將刀片翻轉,以在固定器中保護刀片邊緣
應用區域
分類/套件中的件數 | 52 Stck(pcs) |
刮刀寬度 | 40 mm |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
產品重量 (每個項目) | 842,000 g |
刮刀組 52 件式 包括:
1
x
Blade scraper with quick lock set
BLDESCPR-QUICK-LOCK-SET
描述:
Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
數量:
1
x
10
x
描述:
非常堅韌的刀片可提供極高的接觸壓力,且有堅硬塗層搭配相當鋒利的刀片邊緣
數量:
10
x