With removable tool insert
- 由聚丙烯製成,因此具抗衝擊性、強固且適合重型應用
- 大把手,攜帶時非常舒適
- 低皮重
- 金屬固定
- 可用掛鎖鎖住
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
高度 (C) | 230 mm |
寬度 (A) | 510 mm |
深度 (B) | 235 mm |
顏色 | 紅色, 黑色 |
材料 | 聚丙烯 - PP |
產品重量 (每個項目) | 1816,200 g |
負載能力 | 20 kg |