歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

美紋紙膠帶

美紋紙膠帶
耐熱膠帶 50MMX50M

料號 09920050

EAN 4011231985246

登入後的客戶價格
美紋紙膠帶

料號 09920050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 6 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

車輛與上漆領域的一般遮蔽作業,適用於平滑與上漆表面

適用於烤箱乾燥


  • 需要烤箱乾燥的噴漆處不會產生問題,因為膠帶耐熱溫度最高為 +80 °C


優良的黏著性


  • 對於所有平滑與上漆表面,都具有極佳的黏性,為建築與車輛部門的首選

  • 上漆後可隨即移除而不殘留,能達到有效作業和最佳效果


耐水分與溶劑


  • 適合所有使用通用油漆與清漆系統的上漆工作

  • 由於抗潮濕,亦適用於濕打磨
通知
  • 為了在移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除

  • 膠帶沒有抗紫外線,所以不適合戶外用途
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適合室內應用

  • 適用於車輛與上漆領域的所有一般遮蔽作業,例如用於上漆金屬、玻璃、鍍鉻零件或橡膠

  • 適用於在上漆工作期間固定紙膠帶
指示

貼上膠帶的表面務必乾燥,毫無灰塵、油、溶劑或其他化學物質。

黏合底座

天然橡膠

膠帶襯底材料

顏色

淡奶油色

寬度

50 mm

長度

50 m

厚度

130 µm

最低/最高加工溫度

5 to 40 °C

最小/最大耐溫性

5 to 80 °C

25 公釐處的動態剝離強度

7,5 N

抗紫外線

防潮性

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 20°C 與 50% 濕度時

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊