通用於由紙板、實心板和瓦楞紙板製成的輕至中等重量運送盒的密封
- 具有強化的彈性
- 不含溶劑
- 環保替代方案
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
通用於由紙板、實心板和瓦楞紙板製成的輕至中等重量運送盒的密封
襯底材料 | 紙 |
黏合底座 | 合成天然橡膠 |
顏色 | 棕色 |
版本 | 壓花 |
寬度 | 50 mm |
長度 | 50 m |
厚度 | 107 µm |
斷裂時的伸長 | 6 % |
25 公釐處的動態剝離強度 | 18.8 N |
最低/最高加工溫度 | 10 to 25 °C |
最小/最大耐溫性 | -30 to 70 °C |
抗紫外線 | 否 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 12 Monate(month) / 20°C 與 50% 濕度時 |
防潮性 | 否 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!