歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶鋁層壓的瀝青膠帶

帶層壓的瀝青膠帶
膠帶-瀝青-鋁層壓-50MMX10M

料號 087561050

EAN 4011231801799

登入後的客戶價格
帶鋁層壓的瀝青膠帶

料號 087561050

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

自黏及冷處理瀝青密封膠帶尤其適合密封接頭、簷槽、頂蓋、玻璃屋頂、鋼結構、屋頂蓋、屋簷與斜溝槽。

優良的黏著性


可在建築部門的大多數吸水及不吸水表面上使用,例如瀝青、砌體、混凝土、水泥纖維、陶瓷、金屬、玻璃等。



良好的抗 UV、耐候性與防水性


  • 鋁箔經過抗紫外線表面處理,具有出色的機械穩定性

  • 瀝青膠帶也可以在戶外使用,並且可以承受雨水和任何其他天氣影響 (不適合在水下使用)。


瀝青膠受矽化 PE 膜保護


瀝青膠可防灰塵,直到施用為止。防止黏性強度變弱。



與壓克力玻璃及聚碳酸酯相容


瀝青膠帶可用於溫室建築的應力裂痕。

通知

瀝青膠帶不適合用於可以走人或開車的表面!


避免接觸 PU 黏合劑與密封劑!
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
瀝青膠帶可以可靠地黏住及密封金屬、塑膠、整塊基材、木材與玻璃。瀝青膠帶尤其適合密封接頭與裂縫、簷槽、排水管、蓋子、玻璃屋頂與溫室、鋼結構、屋頂蓋、屋簷與斜溝槽。典型的應用有密封圓屋頂照明、窗框、溫室及其他玻璃或塑膠組件,以及篷車構造中的輪井。適於水密性密封牆壁、地板與屋頂連接。

指示

表面必須乾燥、承載、耐磨、無油脂與灰塵,且不得凍結。表面溫度不得低於 +5°C。在較低的溫度下,要處理的表面必須用氣體燃燒器或熱風裝置預熱,並採取適當的安全預防措施。吸水與不吸水的表面應使用 Würth 丁基/瀝青底漆 (料號 0892 875) 預先處理,以達最佳黏度。



連接數條膠帶時,層疊至少必須有 50 公釐。為了確保正確黏接,必須將膠帶按壓到底座材質,並用按壓滾輪 (料號 0693 011 756) 或類似工具壓平。避免形成空腔 (氣泡)。

主要化學成分

瀝青密封膠

襯底材料

複合鋁箔

顏色

鋁 (底座材料)

長度

10 m

寬度

50 mm

總厚度

1,5 mm

襯底材料厚度

40 µm

建材類別/條件

E - 通常易燃 / 符合 DIN EN 13501-1

最低/最高加工溫度

5 to 45 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 80 °C

最高冷彎曲溫度/條件

-20 °C / 符合 EN 1109

最小軟化點 / 條件

85 °C / 符合 DIN EN 1427

最小抗裂強度 / 條件

30 N/cm / 符合 DIN EN 12310-1

水, 天氣, 紫外線輻射

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,10°C 到 30°C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊