鋼絲杯刷 鋼,壓接,帶柄
帶柄表面刷
鈑金鋼絲刷輪 輪徑 50MM
料號
071469 12
EAN 4011231722858
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
非常適合用於加工小型與中型鋼件和鑄鐵表面
- 在刷淨期間增進穩定性
- 捲曲鋼絲刷毛相互支撐
- 輕度表面加工工作
- 適用於刻模機與鑽頭
通知
- 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與安全手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於去毛刺與清潔
直徑 (D) | 50 mm |
可用的電線長度 (H) | 20 mm |
柄直徑 (S) | 6 mm |
電線直徑 | 0.30 mm |
環寬度 (A) | 10 mm |
電線材料 | 鋼 |
版本 | 波紋 |
切削力 | Middle |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適用於直磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
最大轉速 | 4500 U/min(rpm) |
EN 標準 | 1083-2 |