歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備可伸縮帶的圍欄柱

具備可伸縮帶的圍欄柱
伸縮帶圍欄柱-50MM-YELL/BLCK-3M

料號 0957595002

EAN 4062856201471

登入後的客戶價格
具備可伸縮帶的圍欄柱

料號 0957595002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

柱系統,適用於移動式、主要視覺或符號圍欄。可將可伸縮帶附加至其他柱、牆匣或牆夾片。

可攜帶且具有彈性,能夠節省個別零件的存放空間



4 向帶匣


每個柱子可以附加 3 根帶子



具有煞止功能的自動伸縮器


安全縮回及存放圍欄帶



具有皮重的底板


靈活使用與安全立足點



柱與帶的顏色具有警示效果



可使用具有帶子的牆匣與牆夾片來靈活設定圍欄

通知

當將一系列圍欄中的不同產品與可伸縮帶搭配使用時,請確保使用相同的型號。
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
適用於封鎖危險區域或控制人流

高度

1000 mm

柱直徑

63,5 mm

材料

金屬

顏色

黃色, 黑色

底盤形狀

圓形

底盤直徑

350 mm

產品重量 (每個項目)

10,500 kg

底盤材料

塑膠

皮帶長度

3000 mm

皮帶寬度

50 mm

皮帶顏色

黃色/黑色

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊