歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高強度及耐熱軸承固定劑

高強度耐熱軸承固定劑
軸承耐熱固定膠 50G瓶裝

料號 0893620050

EAN 4045989813858

登入後的客戶價格
高強度及耐熱軸承固定劑

料號 0893620050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於暴露在高溫下的緊固套管與軸承。

高強度黏著劑


只有在加熱達 300°C 後才能去除



高溫可達 200°C


在 100°C 下強度仍有最高強度的 85 %



最大接頭填充容量為 0.2 公釐


可完全填平表面粗糙



防摩擦腐蝕


軸承不會卡住



快速固化



高度抵抗性


耐受多數鹼液、氣體、溶劑、油與燃料 (請參閱耐受性表)



不含矽利康、不含溶劑且不含油



DOS 系統:


  • 實用的轉動鎖定噴嘴可提供實用單手操作,讓您永遠能空出一隻手。

  • 可連續調整的分配器系統可配合應用進行調整並大幅減少消耗和成本。

  • 分配頸處不會有殘留材料,能接近完全清空,以此達到成本最小化。
通知

以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:ABS、明膠、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (樹脂玻璃)、聚碸、SAN (lurane, Tyril)、Vinidur、硫化纖維與油漆表面。我們始終建議您自行執行測試。

符合德國環境保護局 2016 年 2 月 11 日建議配方,適合接觸飲用水的應用。如果用作接觸水的螺紋密封劑,請遵守黏合劑和密封劑行業協會的相關建議。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於暴露在高溫下的緊固圓柱形接頭,例如套管與軸承。軸承固定劑適用於汽車與商用車工業、金屬加工與工具製造、造船、機械工程與引擎工程,和電氣與電子工程。符合德國環境保護局建議配方,適合接觸飲用水的應用。

指示

當在無氧環境下接觸金屬時,此液態塑膠會固化。接觸表面必須乾燥、無塵且無潤滑脂。充分弄濕黏著表面並立即接合。


關於更多資訊,請參考技術資料表。

淨重

50 g

主要化學成分

甲基丙烯酸醚

顏色

綠色

密度/條件

1.11 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1

適合最大螺紋

M36

最大填縫能力

0,2 mm

最小/最大黏度 /條件

10000-16000 mPas / 25°C 時,Brookfield RVT,主軸 5/20 rpm

完全硬化/固化條件

不含氧且不與金屬 (銅或鐵離子) 接觸

最小/最大初始強度

30-40 min

最小/最大功能強度

1-3 h

最小/最大最終強度

12 h-24 h

最低/最高加工溫度

5 to 35 °C

最低/最高溫度條件

-55 to 200 °C

最小閃點

90 °C

最低/最高起步扭力/條件

25-60 Nm / DIN EN 15865

最小主流扭矩

20 Nm

主流扭矩條件

DIN EN 15865

最小/最大抗壓抗剪強度/條件

25-50 N/mm² / 符合 ISO 10123

自生產之日算起的保存期限/條件

18 Month / 室溫

不含溶劑

不含矽樹脂

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Tex-Rein 清潔布

TEX -X 清潔布

適用於灰塵與毛屑敏感區域的超細質清潔布
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 4
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 5
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊