歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

中等強度凸緣密封劑

中等強度凸緣密封劑
金屬表面密封膠(橘色)-瓶裝-50G

料號 0893574050

EAN 4050641459602

登入後的客戶價格
中等強度凸緣密封劑

料號 0893574050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於密封凸緣與表面且間隙最寬達 0.5 公釐。為固體密封件之替代品。

高度間隙橋接性


可完全填平表面粗糙



100 % 密封


可完全填滿間隙,使產生之黏合膠可防因摩擦產生之腐蝕及防鏽。



中等強度


可拆卸



稍具彈性


補償不同材料的膨脹差異



可擠壓瓶可輕鬆清空殘留產品



抗大量鹼、氣體、溶劑、油與燃料



不含矽利康、不含溶劑且不含油

  • NSF 已註冊,S2 級,密封劑,不可直接接觸食品

  • NSF 測試,符合 NSF/ANSI 61,適用於生活用水和飲用水
通知

以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:ABS、賽璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (Plexiglas)、聚碸、SAN (lurane、Tyril)、Vinidur、硫化纖維和上漆表面。

應用區域
  • NSF 已註冊,S2 級,密封劑,不可直接接觸食品

  • NSF 測試,符合 NSF/ANSI 61,適用於生活用水和飲用水
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於密封凸緣與表面且間隙最寬達 0.5 公釐。可作為固體密封件替代品。典型應用是在抗扭力凸緣連接件 (例如汽車與商用車產業中的齒輪裝置與馬達外殼等、金屬加工與工具製造、造船、機械工程與引擎製造、電氣與電子工程、食品、飲料、製藥與造紙工業等) 上產生液體密封效果。

指示

當在無氧環境下接觸金屬時,此液態塑膠會固化。接觸表面必須乾燥、無塵且無潤滑脂。充分弄濕黏著表面並立即接合。


關於更多資訊,請參考技術資料表。

淨重

50 g

主要化學成分

二甲基丙烯酸酯

完全硬化/固化條件

不含氧且不與金屬 (銅或鐵離子) 接觸

顏色

螢光橙色

最小/最大黏度 1/條件 1

100000-180000 mPas / 25°C 時,Brookfield RVT,主軸 6/2.5 rpm

密度/條件

1.05 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1

最小/最大初始強度

10-20 min

最小/最大功能強度

3-6 h

最小/最大最終強度

6 h-24 h

最低/最高加工溫度

5 to 35 °C

最低/最高溫度條件

-55 to 150 °C

最小閃點

100 °C

最小主流扭矩

2 Nm

主流扭矩條件

DIN EN 15865

最小/最大抗壓抗剪強度/條件

5-10 N/mm² / 符合 ISO 10123

最小起步扭矩

8 Nm

起步扭矩條件

DIN EN 15865

自生產之日算起的保存期限/條件

18 Month / 室溫

不含矽樹脂

不含溶劑

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Tex-Rein 清潔布

TEX -X 清潔布

適用於灰塵與毛屑敏感區域的超細質清潔布
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 4
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊