歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

標準氰基丙烯酸酯超強力膠水

標準氰基丙烯酸酯超強力膠水
金屬瞬間接著劑50G

料號 0893099051

EAN 4050641452443

登入後的客戶價格
標準氰基丙烯酸酯超強力膠水

料號 0893099051

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用氰基丙烯酸酯結構黏合劑

專利特殊蓋子


  • 單手即可操作

  • 精準配量

  • 防止您黏住尖端


幾秒內就可黏合


  • 可立即進行加工

  • 快速修復

  • 構造簡單,無需額外安裝材料

  • 通常不需要升高溫度
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於將金屬、塑膠與橡膠零件互相黏合在一起。

指示

所要黏合的零件必須清潔,不含潤滑脂且乾燥。只在所要黏合的其中一個表面上均勻塗抹薄薄一層黏合劑。施加足夠壓力以立即達成連接,以確保完全接觸。在建立固定強度所需時間內維持壓力。

主要化學成分

氰基丙烯酸酯

顏色

無色

密度

1,08 g/cm³

最小/最大抗拉強度/條件

140-1500 N/mm² / 符合 DIN EN 1465,鋁/鋁,0.2 公釐間隙,20°C

最小/最大抗拉強度

140-1500 N/mm²

最低/最高溫度條件

-30 to 80 °C

最低/最高加工溫度

-30 to 80 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

15 Month / 20°C 時

內容量

46,3 ml

淨重

50 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊