由抗衝擊 HDPE 塑膠製成的耐用型維修箱
- 有滾珠軸承的大型滾輪,不傷背即可運輸
- 伸縮拉出手柄與兩個額外的襯墊手提手柄
- 可鎖定式切換鎖,單鑰對多鎖
- 金屬鉸鏈與頂部托架
- 含工具袋的兩個拆卸式工具板
- 底部托盤具有充足存放空間
- 可調整文件隔層
- 最高可承重 35 kg
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
高度 (C) | 370 mm |
寬度 (A) | 500 mm |
深度 (B) | 450 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | HDPE - 高密度聚乙烯 |
產品重量 (每個項目) | 8597.500 g |
寬度 x 深度 x 高度 (內部尺寸) | 470 x 390 x 297 mm |
底部托盘的可用空间(长度 x 宽度 x 高度) | 410 x 370 x 110 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!