歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

橡膠水漬刮刀 配備可更換的海棉橡膠匣

配備可更換匣的刮水刀
水漬刮刀-藍色-500MM

料號 0891350650

EAN 5705020775338

登入後的客戶價格
橡膠水漬刮刀 配備可更換的海棉橡膠匣

料號 0891350650

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

雙層地板橡膠刮刀,配備軟質、可更換的海綿橡膠片



堅固的地板橡膠刮刀


  • 極度耐用

  • 使用壽命長


衛生設計,可輕鬆清潔及保養


可安全用洗碗機清潔 (最高 80 °C,不含海綿橡膠)



單一純色,提供不同顏色選擇


不同的顏色可以降低混用的風險
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
雙層橡膠刮水清潔器具有多孔橡膠,非常適合從所有地面上輕鬆去除水與食物殘留。適用於所有類型的地面,可以非常良好地適應地面上的不平表面。兩個邊緣可允許橡膠刮水清潔器吸收更多水。可輕鬆取出替換匣進行清潔或更換。



可與任何 Vikan 手柄搭配使用。

顏色

藍色

材料

聚丙烯,泡沫橡膠

長度

500 mm

寬度

70 mm

高度

115 mm

產品重量 (每個項目)

281,000 g

最低/最高溫度條件

-20 to 80 °C

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
符合人體工學設計的鋁製手柄

清潔刷用鋁桿-藍色-1510 MM

非常強固且符合人體工學設計的手柄,配備圓形尖端
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊