歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

不銹鋼強力清潔劑

不銹鋼強力清潔劑
不鏽鋼材清潔劑-500ML

料號 08931212

EAN 4045989813872

登入後的客戶價格
不銹鋼強力清潔劑

料號 08931212

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於預先清潔金屬表面的特殊清潔液。經 NSF 認證。

強力去除油脂


  • 可徹底清除例如鑽孔與切削油的污染、灰塵與其他加工殘留物

  • 最適合為進一步修復、清潔與保養做準備

  • 持久


經測試可在食物處理或儲存等現場使用


可在處理或儲存食物的區域內安全使用;例如商用廚房、福利社、屠宰場、食物運輸等



不含磷酸鹽、有機溶劑或腐蝕性物質


  • 降低每日使用的潛在風險

  • 降低環境污染

  • 符合當地廢水法規

  • 根據德國危險物質法規,未貼上標籤


對任何材質均溫和無刺激性


不會侵蝕漆面、橡膠、塑膠或密封材料



生物分解 > 95 %

NSF A1 已註冊 (編號:135874),符合 USDA A1 的要求

通知

避免直接接觸食物。

應用區域

NSF A1 已註冊 (編號:135874),符合 USDA A1 的要求

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於不銹鋼、鉻、黃銅、陽極氧化與搪瓷金屬表面所製成的表面,以及車、船、技術設備、家中及食物處理公司的輕合金與非鐵金屬。

指示

噴塗於髒污表面,稍待片刻,待其產品產品效果後用擦拭布徹底清潔。如有必要,請用海綿或軟刷幫助清潔。

內容量

500 ml

產品重量 (每個項目)

579,166 g

容器

噴瓶

主要化學成分

丁氧基乙醇

氣味

特性

顏色

無色

pH 值

9.3000000000000007

密度

1,01 g/cm³

自生產之日算起的保存期限

24 Month

不含 AOX

不含矽樹脂

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
金屬表面復活劑

金屬表面復活劑-400G

強力金屬研磨膏,可去除金屬上最頑固的塵垢。經 NSF 認證。
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
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 5
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊