歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

皮革清潔劑

皮革與人造麂皮清潔劑
皮革深層清潔劑-500ML

料號 0893012902

EAN 4062856637010

登入後的客戶價格
皮革清潔劑

料號 0893012902

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於平滑皮革與人造麂皮的含界面活性劑與溶劑的特種清潔劑

可輕柔清除頑固塵垢


例如芥末、番茄醬、巧克力、防曬霜、鞋油、織物染料等。



可清潔及保養皮革


  • 使您的皮革產品恢復原有的柔軟度、復原表面並還原顏色光澤。

  • 適用於所有顏色

  • 可長期維持皮革的高品質外觀


泡沫噴塗不會「滲入」皮革


使用非常容易



不含磷酸鹽和矽

通知

使用前請於不明顯處檢查色牢度/材料相容性。不適用於麂皮。清潔之後,用皮革保養產品處理 (不適用於人造麂皮表面!)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於所有真實顏色平滑皮革與人造麂皮表面。也適用於鄰接表面,例如木材、金屬或塑膠 (室內門板、駕駛座、方向盤等)。非常適合用於清潔平滑皮革製成的手提袋、鞋子、衣物、家具。

指示

用吸塵器去除灰塵與粗粒。


請將清潔劑噴在軟刷或海綿上,然後塗抹到要清潔的表面。最長一分鐘。


然後輕輕刷動或擦拭,從表面上去除軟化的灰塵,不要將灰塵揉入皮革或人造麂皮中。



  • 接著用沾濕的布擦拭平滑的皮革,並用超細纖維軟布擦乾。

  • 從人造麂皮表面上去除分解後的灰塵與清潔劑殘留物,最好是使用抽吸裝置與蒸餾水。

內容量

500 ml

容器

塑膠瓶

氣味

宜人

顏色

無色

主要化學成分

水表面活性劑

pH 值

10.199999999999999

密度/條件

1.008 g/cm³ / 20°C 時

自生產之日算起的保存期限

24 Month

不含 AOX

不含矽樹脂

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
超細纖維布,基本

超細纖維擦拭布-基本款-綠色-40X40CM

適用於洗車與保養的微化活性布
x 5 數量
超細纖維布,專業用

MICROCLTH-BLUE40 X 40CM

適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布
x 3 數量
超細纖維布,專業用

專業型超細纖維擦拭布 40X40CM(紅色)

適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布
x 3 數量
超細纖維布,專業用

專業型超細纖維擦拭布 40X40CM(黃色)

適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布
x 3 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 5
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊