歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

裂痕偵測系統

細紋檢測系統
探傷劑(滲透清潔)-500ML

料號 089080012

EAN 4062856211494

登入後的客戶價格
裂痕偵測系統

料號 089080012

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

裂痕檢測系統,可進行快速、簡單且不破壞表面的裂痕偵測。

細紋檢測系統是一種特殊漆料滲透系統,內含三種劑料以進行非破壞性的表面裂痕偵測。



特色


  • 細紋檢測系統由清潔劑、滲透劑和顯影劑組成。

  • 該產品簡單實用,利用毛細作用穿透裂痕與細孔。


優點


  • 易於噴塗,使裂痕肉眼可見

  • 可讓您偵測及檢查焊接、鍛造、金屬或鑄鐵模具、元件、配件、工具、表面與結構中的裂痕、細孔與瑕疵

  • 適用於管件、油箱、貯油槽和熱交換器

  • 可用水和溶劑來清除

  • 符合以下標準:EN 571;EN ISO 3452-2;ASTM E1417;AMS 2644;ASME SEC V Art. 6;REACH

  • 簡單、快速、精確且具成本效益的測試程序

  • 確保難以用肉眼檢查的焊接、鍛造或鑄造材料皆無裂痕與細孔
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
裂痕偵測用於焊縫、鑄造、造船、飛機建構、起重機建構、機械工程、車輛建構、商用車輛建構、設備和貨櫃建構等

指示

使用前用力搖晃罐子至少 30 秒。


1.將清潔劑 (料號 0890 800 12) 施用於測試表面,使其晾乾。


2.將紅色滲透劑 (料號 0890 800 10) 噴在要檢查的區域上,等待 10-20 分鐘 (取決於環境溫度)。由於其優異的蠕變特性,滲透劑會穿透裂痕與細孔。


3.使用無絨布去除多餘滲透劑。


4.施用薄薄一層顯影劑 (料號 0890 800 11),並放置 5-10 分鐘使其發揮作用。裂痕與損傷處將會以強烈紅白對比呈現。

顏色

透明

內容量

500 ml

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 3
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊