歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空腔蠟

空腔蠟
車身防鏽保護蠟 500ML罐裝/透明

料號 0892082500

EAN 4053479608044

登入後的客戶價格
空腔蠟

料號 0892082500

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於維修其長效防護
  • 高蠕變能力和良好穿透性,能保護即使是難以觸及的折疊處

  • 具備排水效果,能穿透並排除濕氣

  • 抗高溫與良好的低溫中彈性
通知

材質溫度應介於 +18°C 到 +30°C 之間,建議乾塗層厚度:2-3 噴層。在使用後,請將噴霧罐倒過來並噴灑直到噴嘴清空。



一般汽車建議使用兩層。


使用後讓車室通風。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於長時間保護易於腐蝕的車身空腔。用於現有密封的後續處理和事故後的維修工作恢復腐蝕保護。

指示

使用前,請先均勻搖晃噴罐。使用壓力杯噴槍與對應探針噴塗一層薄薄的空腔蠟塗層。根據使用區域直接噴塗或使用探針。

內容量

500 ml

淨重

450 g

主要化學成分

蠟、添加劑、溶劑

顏色

透明

密度

0,69 kg/l

密度條件

20°C 時

自生產之日算起的保存期限

24 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

10°C 到 30°C 時

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 5
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊