歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

碎石灑漏與底盤保護

碎石防護劑與底漆
車身油性防撞漆500ML噴劑/黑色

料號 0892075250

EAN 4050641879141

登入後的客戶價格
碎石灑漏與底盤保護

料號 0892075250

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

橡膠塗層複合膏含溶劑,可以重新上漆
  • 優質黏性,快速表面成型

  • 防刮

  • 運用許多市售、溶劑性與水溶性單劑式和兩劑式面漆,可以重新上漆

  • 適用於 40°C 至 60°C 短暫爐烤烘乾

  • 全乾之後高度可砂磨


專業人士提示


  • 只需變更距離或壓力,各種結構均可噴塗

  • 摻入透明的清漆會將色彩變暗
通知

不要噴灑在連接件、引擎、齒輪與煞車系統上。使用之後,請將罐子上下翻轉,噴灑直到閥內噴空為止。不要用水或油漆稀釋或混合。產品可在 24 小時內上漆。然後可在打磨與清潔後上漆。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於維修、恢復原始結構及防止所有可見表面遭到碎石撞擊和腐蝕,例如汽車、卡車與巴士的前後護板、側面構件、保險桿與底盤。非常適合做為輪井與底盤的防蜂鳴聲修復膏使用。

指示

使用前,請先均勻搖晃。表面必須清潔、乾燥,且無鏽、無灰塵。噴塗非常薄的第一層塗層以改善黏著性度,然後讓其晾乾約 3 分鐘。然後噴塗下一層。讓每一層都涼乾。操作壓力:2-4 bar。最佳噴塗距離:30 公分。在 15-25°C 的處理溫度下可達最佳噴塗結果。

主要化學成分

天然橡膠

內容量

500 ml

淨重

417 g

顏色

黑色

最高加工溫度

25 °C

最短/最長噴塗距離

20-30 cm

滿足下列條件後可以上漆

0,5 h

乾燥時間/條件

1.5 h / 20°C 與 65% 相對濕度時

乾燥時間的條件

20°C 與 65% 相對濕度時

密度/條件

0.83 g/cm³ / 20°C 時

最小/最大耐溫性

-40 to 90 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

36 Month / 5°C 到 35°C 時

維持自生產之日算起的保存期限的條件

5°C 到 35°C 時

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
底漆噴槍

防撞漆噴槍 (1000ML罐裝瓶蓋用)

適用於施加含溶劑的碎石和底部密封產品。
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
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 2
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊