內部拉拔器
內拔取器
軸承拆卸夾頭 內徑5.0-8.0MM用
料號 0714525051
EAN 4050382140302
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於從孔中拔取裝得很緊的滾珠軸承、環與管套
- 特殊形狀的拔取鉤可精確抓握住滾珠軸承的內環緣
- 拔取爪具有扭轉形狀並經過硬化處理
通知
0714525058、0714525059 與 0714525060 的主軸螺紋直徑為 M14 x 1.5 公釐
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
將內部拔取器插入孔中。擰入主軸,握住螺母,防止螺母轉動。拔取爪會開啟,拔取頭會夾到軸承底下。將滑動鎚或反向支撐擰到連接螺紋上並拔出軸承。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 (ØA) | 5-8 mm |
取出爪的直徑 (B) | 4 mm |
取出爪的長度 (C) | 10 mm |
主軸長度 (D) | 64 mm |
主軸直徑 (G) | 26 mm |
主軸直徑 2 (F) | 12 mm |
長度 (E) | 106 mm |
螺紋尺寸 (H) | M10 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!