歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

散熱水箱添加劑-有機-紅-已調和

有機冷卻劑,預拌 OAT
散熱水箱添加劑-有機-紅-50%-1加侖裝

料號 0892350350

EAN 4065746430562

登入後的客戶價格
散熱水箱添加劑-有機-紅-已調和

料號 0892350350

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

有機酸冷卻劑,具優異的抗腐蝕、抗沸騰、抗低溫、抗結垢特性,並與塑膠、橡膠與其他非金屬材質有良好的相容性。

使用壽命長達 6 年或 250,000 公里;


新科技的獨特有機酸吸收分子能在冷卻系統中形成保護膜



符合亞洲與歐洲汽車要求規格


不含硝酸鹽、胺、磷酸盬,硼酸鹽和矽鹽酸,亦不含其他礦物質添加劑,符合國際多種冷卻劑規格要求



低結垢風險


全有機酸組成,可降低二級市場中混用導致的結垢風險。



環境友善


無禁用物質。降低冷卻劑更換所造成的環境汙染。

通知
  • 請勿與其他廠牌產品或其他種類防凍液混合使用

  • 請將產品保存於室溫,無光或微光的環境中

  • 本產品保存期限為 3 年
  • GB 29743-2022

  • ASTM D3306, SAE J1034

  • JIS K2234

  • BS6580
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域適合輕量車輛,不建議用於重型車
指示每 250,000 公里或每 6 年更換一次。

產品重量 (每個項目)

4,000 kg

密度/條件

1.073 g/cm³ / 20°C 時

淨重

4 kg

顏色

紅色

主要化學成分

乙二醇

內容量

3,98 l

自生產之日算起的保存期限/條件

3 Years / 20°C 時

冰點

-35 °C

pH 值

8.4

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊