水暖系統保護劑
保護供暖設備、防腐蝕和防結垢
水垢防止液 5加崙
料號
9500004978
EAN 4061975288462
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可為熱水供暖系統提供防腐蝕及防水垢保護,耐受溫度高達 110°C
預防性用途產品
- 防止油泥及水垢形成
- 具備防腐蝕保護功效,可預防因腐蝕而產生氣體
- 保持供暖系統液體正常循環
- 防止供暖系統發出噪音和水流異音
無機化合物
- 相容於供暖系統中所有的金屬 (鋼、鑄鐵、銅、鋁以及合金) 與塑膠 (PP、PE、PVC) 材質
- 不會與系統中其他產品 (如防凍劑) 交互作用
通知
「Désemboueur Chauffage」(heating system sludge separator) 適用於嚴重堵塞的系統,可處理水流受阻或鍋爐異常嘈雜等狀況
使用說明為根據我們自身經驗所提出的建議。我們建議您在每次施用前自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們合約協議的服務範圍之內,或在客戶的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
危險。遵循使用時的注意事項。
應用區域
適用於熱水供暖系統或除泥處理後的預防性處理
指示
使用前,請先用力搖晃容器
新系統:將每 100 公升水混合 1 公斤產品的溶液注入系統
對於舊系統和需要除垢的系統
先對系統進行除泥處理,然後將系統完全排空
以每 100 公升水混合 1 公斤的供暖系統保護劑,並將此溶液重新注入系統
此處理程序必須至少每年重複一次
null | null |