適用於旋轉鑽的特殊鑽頭,即使為最硬的屋頂瓦也是如此。
極硬
由於具備特殊幾何的特殊碳化鎢面板,因此即使最硬的屋頂瓦也抵抗不住
極度精確鑽孔
精密研磨螺旋槽
標準化 1/4 英吋六角柄
- 鑽頭夾頭中不滑動
- 適合任何起子頭固定器
通知
- 遵守轉速 (約 600–1000 rpm)
- 增加非常硬材料的接觸壓力
- 不適合衝擊鑽孔
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
屋頂瓦、Eternit、板岩、陶瓷、磁磚、大理石與花崗石的旋轉鑽。特別設計用於充電式電鑽。
分類/套件中的件數 | 5 Stck(pcs) |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 3 / 4 點 |
刀具固定裝置 | 六角 |
多件包裝磁磚鑽頭 5 件式 包括:
1
x
MFD-S 多用途六角柄屋頂鑽頭
DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D3,5-L100-WL39MM
描述:
長度: 100 mm; 3.5 mm
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
數量:
1
x
1
x
MFD-S 多用途六角柄屋頂鑽頭
DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D4-L100-WL39MM
描述:
長度: 100 mm; 4 mm
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
數量:
1
x
2
x
MFD-S 多用途六角柄屋頂鑽頭
DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D5-L100-WL39MM
描述:
長度: 100 mm; 5 mm
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
數量:
2
x
1
x
MFD-S 多用途六角柄屋頂鑽頭
DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D6-L100-WL54MM
描述:
長度: 100 mm; 6 mm
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
數量:
1
x