在 ORSY® 10 分配器系統的紙板芯上
UL 224 (除了透明款式外)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。顏色  | 黑色  | 
直徑  | 9,0 mm  | 
直徑 (收縮)  | 3,0 mm  | 
收縮時的套筒壁厚度  | 0,68 mm  | 
電介質強度  | 20 kV/mm  | 
最低/最高收縮溫度  | 90 to 200 °C  | 
最低/最高溫度條件  | -55 to 135 °C  | 
材料  | 聚烯  | 
阻燃  | 是  | 
長度  | 5 m  | 
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!