系統運輸推車
系統運輸推車
拖拉式搬運車-黑色-5/7-最大載重100KG
料號 5581038060
EAN 4056807884073
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於尺寸 8.4 與 4.4 的 ORSY® 系統置物箱以及 ORSY®BULL
- 可調整高度範圍達 1100 mm,輕鬆針對使用者的體型進行調整
- 適用於戶外環境的大口徑輪胎
- 適用於運輸圓形物體的圓形橫桿
- 堅固的橫桿,運輸重型負荷時更加容易傾斜
- 圓狀手柄,抓握舒適
- 使用拉力皮帶,採三點固定機制
負載能力 | 100 kg |
手柄高度 | 1100 mm |
腳踢板寬度 | 490 mm |
腳踢板深度 | 270 mm |
腳踢板厚度 | 10 mm |
輪直徑 | 180 mm |
輪胎顏色 | 黑色 |
輪胎材料 | 實心橡膠 |
輪材料 | 塑膠 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!