車輛內部保護套組 5 件式
以分配器提供的成套汽車內部保護膜,5 件式
車身內裝護套五件組
料號 0899500051
EAN 4050382124944
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於車輛內部,包含座椅保護套、地墊,以及方向盤、排檔桿與手煞車保護膜
容易使用
- 所有需要的保護膜都可透過撕開方式取出
- 容易規劃材料需求,因為只有一個項目;節省儲存空間並且不需要分配器系統
- 適用於大多數汽車內部
- 有助於機械技師符合必要的品質標準
- 所有保護膜都透過分裝盒防塵 (L x W x H 公釐:720 x 170 x 170)
座椅保護膜與地墊
- 由於防滑底部設計,因此可完美貼合且附著性佳
- 防油、灰塵與水
方向盤、排檔桿與手煞車的保護膜
- 多層薄膜特別防滑且附著性佳
- 可高度擴展薄膜,富有彈性,可配合任何輪廓
- 透明材料可允許辨認符號
- 可為控制鍵防塵
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
輥寬度 | 720 mm |
輥直經 | 160 mm |
撕開數 | 200 Stck(pcs) |
分類/套件中的件數 | 1000 Stck(pcs) |
| 防護元件 | 長度單位為 mm | 寬度單位為 mm | 厚度單位為 mm |
| 座椅保護套 | 1500 | 880 | 0,014 |
| 地墊 | 700 | 510 | 0,014 |
| 方向盤套 | 490 | 150 | 0,025 |
| 排檔桿保護套 | 150 | 90 | 0,025 |
| 煞車桿保護套 | 150 | 100 | 0,025 |