透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 070376605
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大怠速
11000 U/min(rpm)
功率輸出
0,5 hp
工作壓力
90 psi
耗氣量
46 l/min
機器重量
0,9 kg
最小軟管內徑
10 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
陶瓷氧化鋁研磨砂紙 陶瓷氧化鋁磨粒乾性黏扣式砂紙
DOT 4 低黏度煞車油 適用於液壓式煞車系統
塑膠龍頭 DN 60 連接
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
固定夾鉗
延長管 適用於深套筒扳手
公制 O 型環
Multifix 管與緊固夾