抽屜組件 4x
ORSY貨架系統 FOR ASSORTMENTS
料號 09612
EAN 4011231875585
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於各式搭配、小零件、工具和電氣連接件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合泡棉嵌件、插入托盤,以及 ORSY® 系統產品的系統收納盒
顏色 | 木犀草綠色 RAL 6011 |
寬度 | 536 mm |
深度 | 340 mm |
高度 | 520 mm |
抽屜數 | 4 Stck(pcs) |
寬度 (抽屜的內部尺寸) | 465 mm |
深度 (抽屜的內部尺寸) | 335 mm |
高度 (抽屜內尺寸) | 55 mm |
表面 | 粉末塗層 |
材料 | 鋼 |
產品重量 (每個項目) | 6000,000 g |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!