歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙面纜線護線環

纜線套筒,雙凸緣
填孔用護-雙邊-4X6X9,5MM

料號 05616634

EAN 4011231474290

登入後的客戶價格
雙面纜線護線環

料號 05616634

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 可抗腐蝕、風化 (紫外線輻射、臭氧) 酸與弱苛性溶液、油與溶劑的短暫潤濕 (例如燃油)

  • 溫度範圍:-40°C 至 +120°C

  • 公差符合 ISO 3302-1 M2

  • 材質:三元乙丙橡膠

  • 顏色:黑色

符合 ROHS 標準

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d)

4,5 mm

鑽孔 (D1)

6,5 mm

外徑 (D)

9,5 mm

安裝厚度 (h1)

1,2 mm

高度 (H)

6 mm

顏色

黑色

材料

EPDM (乙烯丙烯二烯單體橡膠)

抗紫外線

不含矽樹脂

符合 ROHS 標準

ISO

3302

最小/最大耐溫性

-40 to 120 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊