歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

專業鋁質伸縮梯子

鋁製專業伸縮梯
專業鋁製伸縮梯-4X4RUNGS

料號 0962931414

EAN 4045989279135

登入後的客戶價格
專業鋁質伸縮梯子

料號 0962931414

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可靈活作為單梯、立梯和樓梯使用
  • 使用穩固的鎖定桿,可輕易調整梯級間隔以達到要求的工作高度

  • 堅固、自動鎖定的安全連接件

  • 可作為立梯使用,即使在樓梯上也沒問題

  • 可展開/摺疊,在搬運和儲存時節省空間

  • 支架和梯級之間的四個凸緣和沖壓式連結帶來高抗扭強度

  • 梯級和支架以擠壓鋁材製造,具有極佳的抗彎性

  • 防滑複合式梯級腳座帶來牢固的腳座

  • 梯級溝槽確保攀梯時的安全性
通知

這款梯子可搭配傾斜鎖件 (料號 0962 931 411) 使用,滿足單梯所需的梯架寬度,已根據 DIN EN 131 進行測試並獲得認證。

應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

表面

普通

梯級數

4 x 4

導軌尺寸

69 mm x 29 mm

梯級距離

280 mm

梯級尺寸

25 x 25 mm

根據 TRBS 2121-2 的站立區域

負載能力

150 kg

作為標準梯子時的最短/最長長度

2.5-4.2 m

作為標準梯子的寬度

0,57 m

作為標準梯子時的最高站立高度

2,91 m

作為標準梯子時的最高工作高度

4,41 m

作為標準梯子時的最高觸及高度

4,91 m

作為傾斜梯子時的最高對接高度 (70° 傾斜)

4 m

作為梯子時的最短/最長長度

1.23-2.03 m

作為梯子時的寬度 (底部/上端)

0.57/0.4 m

作為梯子時的最高站立高度

1,35 m

作為梯子時的最高工作高度

2,85 m

作為梯子時的最高觸及高度

3,35 m

作為梯子時的最短/最長跨步長度

0.90-1.40 m

作為梯子時的最低/最高高度

1.24-2.04 m

運送尺寸

1.3 x 0.57 x 0.2 m

重量

14 kg

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊