深層清潔手部,輕鬆去除機油、油脂、汙漬、墨水、焦油、工業髒污
清潔和保護同時進行。
具柑橘芳香、不含肥皂和鹼的洗手液,含保濕成分。
經皮膚科試驗
不含溶劑和矽,pH 中性配方不會造成皮膚刺激,適合經常使用
產品不會阻塞排水孔
包含天然礦物質磨砂
通知如果洗手液過多,或清洗時的用水不足 (或沒有用水),在某些情況下可能會造成皮膚刺激。
應用區域本產品適用於汽車維修、機械印刷、煤油、金屬和其他相關工業師傅手部髒污皮膚清潔
指示
- 在手部乾燥或潮濕的情況下取用少量洗手液 (例如 3 ml) 進行搓洗。
- 使用洗手液搓洗之後,用水徹底沖洗,然後擦乾雙手。
- 如有必要,請重複此程序。
內容量 | 4 l |
氣味 | 柑橘 |
顏色 | 白灰色 |
效能 (點系統) | 4 / 5 點 |
pH 值 | 8.3000000000000007 |
打開後的使用期間 | 12 Month |
不含矽樹脂 | 是 |