適用於在捆綁之後緊固至運轉齒輪或車身
經 UL 批准
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。帶寬度 (B) | 4.8 mm |
長度 (L) | 198 mm |
最小/最大束直徑 (Ø) | 3.5-45 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA 6.6 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
顏色 | 天然 |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |