平封口
經 UL 批准
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於在鋼板、型材導軌等上進行有效安裝,只需將嵌入式旋鈕按入孔中便可
帶寬度 (B) | 4,8 mm |
長度 (L) | 201 mm |
最小/最大束直徑 (Ø) | 3.5-45 mm |
最小鑽孔直徑 | 5,8 mm |
最大鑽孔直徑 | 7,5 mm |
適合最小鈑金厚度 | 2,2 mm |
適合最大鈑金厚度 | 3,7 mm |
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
顏色 | 天然 |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |