歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

桶形空心拉釘,平頭

ISO 15973 圓頂頭鋁/鋼
防水拉釘 鋁質/4.8X18.0MM

料號 093704818

EAN 4011231860864

登入後的客戶價格
桶形空心拉釘,平頭

料號 093704818

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒:鋁。芯:裸鋼
  • 固定拉釘心軸頭

  • 由於有較薄的心軸,因此可產生非常厚的拉釘主體壁,這會提高抗剪強度

  • 桶形拉釘柄

  • 氣密及防噴水拉釘
通知

必須遵守 EN ISO 15973 中定義的尺寸與容限。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 x 長度 (Ø d1 x l1)

4.8 x 18 mm

頭直徑 (dk)

10,1 mm

頭高度 (k1)

2,0 mm

最小/最大夾具範圍

10.5-12.0 mm

套筒材料

心軸材料

套筒表面

素色

心軸表面

素色

符合 ROHS 標準

ISO

15973

鑽孔直徑

4,9 mm

剪力斷裂負載

2200 N

拉力斷裂負載

3100 N

頭類型

圓頂頭

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
氣動空心拉釘槍 PNG 102

氣動拉釘槍-PNG102

便利精巧的壓縮空氣裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關。
x 1 數量
氣動空心拉釘槍 PNG 122

氣動拉釘槍-PNG122

便利精巧的氣動裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關
x 1 數量
手提式拉釘鉗 具備長噴嘴

手動拉釘鉗 適用釘芯3.2-4.0M

可處理 3.2 公釐、4 公釐、4.8 公釐直徑鋁、銅、鋼與不鏽鋼空心拉釘
x 1 數量
手動拉釘工具,組合分類 15 件式

手動拉釘槍綜合工具組-SYSKO

配合空心拉釘與拉釘螺母使用。