桶形空心拉釘,平頭
ISO 15973 圓頂頭鋁/鋼
防水拉釘 鋁質/4.8X12.5MM
料號 093704812
EAN 4011231860802
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
套筒:鋁。芯:裸鋼
- 固定拉釘心軸頭
- 由於有較薄的心軸,因此可產生非常厚的拉釘主體壁,這會提高抗剪強度
- 桶形拉釘柄
- 氣密及防噴水拉釘
通知
必須遵守 EN ISO 15973 中定義的尺寸與容限。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 x 長度 (Ø d1 x l1) | 4.8 x 13 mm |
頭直徑 (dk) | 10,1 mm |
頭高度 (k1) | 2,0 mm |
最小/最大夾具範圍 | 6.0-8.0 mm |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋼 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
ISO | 15973 |
鑽孔直徑 | 4,9 mm |
剪力斷裂負載 | 2200 N |
拉力斷裂負載 | 3100 N |
頭類型 | 圓頂頭 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!