透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0579599080
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
直徑 (Ø)
100 mm
網格大小
80
最大轉速
13300 1/min
磨蝕媒介材料
Calcined aluminium oxide
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
螺紋套管 用於修復汽車火星塞,TIME-SERT®
半圓銼刀 DIN 7261,E 形
衝擊嵌件 適用於非反衝鎚
噴嘴 適用於手動拉釘工具
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
1/4" 延長桿
條形保險絲,DIN 72581,塑膠
彈性圓柱銷 (襯套) 類 1100 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供ISO 8752
接點噴劑 氧化溶劑