歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備非對稱止動鎖耳的平式連接件 4.8 公釐

平插,4.8 含非對稱止動鎖耳
裸端子-扁平連接/耳鎖-錫-4,8X0,8-BO6,0-1,5-2,5SMM

料號 0558193106

EAN 4046778097862

登入後的客戶價格
具備非對稱止動鎖耳的平式連接件 4.8 公釐

料號 0558193106

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

最小/最大絕緣直徑

2.1-2.9 mm

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

4.8 x 0.8 公釐

密封墊圈直徑

6,00 mm

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

銅鐵

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,2-2,1MM)-D6,0MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-白色-(1,9-3,0MM)-D6,0MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-棕-(2,7-3,7MM)-D6,0MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-綠色-(3,4-4,4MM)-D6,0MM

x 100 數量
端子退除器 適用於配備兩個非對稱排列鎖耳的連接件

端子退除起子 4.8MM