歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

研磨膏

研磨膏
車身除污亮光臘(神奇469)-1500G

料號 0893469

EAN 4045989897179

登入後的客戶價格
研磨膏

料號 0893469

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於油漆店和車身美容店中的專業漆作

由於高度有效、極為精細的打磨成分而具有高打磨比例


  • 輕鬆去除、整平和補償漆面霧化、加雜灰塵、嚴重風化的漆料塗層、刮傷和其他缺陷漆面區域 (研磨效果)

  • 顯著美化表面紋路


極高清潔效能


也能去除鍍鉻零件上的表面生鏽 (例如輪蓋、散熱器格柵、飾板等)。



不含矽利康

通知

在塗抹研磨膏時請均勻塗抹並只施加適度壓力。在拋光邊緣時請小心。防護結霜。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

可用於去除漆面上的刮痕。也適合去除洗車所造成、氧化以及無法或不可使用砂紙之區域的刮痕。請預防霜凍且勿在陽光直射下使用。

指示

請用基礎型車輛清潔劑 (料號:0893475) 預處理漆面。用合適拋光布或拋光盤塗抹研磨膏。請分區施工。讓研磨膏短暫乾燥然後拋光。

內容量

1136 ml

淨重

1500 g

氣味

特性

顏色

白色

最小閃點

66 °C

密度

1,32 g/cm³

不含 AOX

不含矽樹脂

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊