- 無段式調整,用固定調整螺母固定
- 頭上的齒會設定為與旋轉方向相反,以獲得最佳的高強度固定能力
- 感應硬化齒,具有耐用性與耐磨性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
管線、螺母、平式工件
![]() | |
最大管直徑 (英吋) | 1-1/2 in |
夾具範圍 | 46 mm |
長度 (L) | 426 mm |
夾爪寬度 (B) | 24 mm |
爪厚度 (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
材料 | 鉻釩鋼 |
顏色 | 紅色 |