端子退除器,通用分類 系統置物箱 4.4.2 中的 16 件式
汽車通用拔取工具 Sysko
通用型轎車用端子退除起子組16PCS
料號 5964071301
EAN 4046777911992
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於乘用車
- 涵蓋約所有應用的 80-90%
- 空白空間適用於 6 個其他端子退除器
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於乘用車
系統尺寸 | 4.4.2 |
分類/套件中的件數 | 16 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 2205,000 g |
端子退除器,通用分類 系統置物箱 4.4.2 中的 16 件式 包括:
1
x
描述:
接觸式量具: 3.5 mm; 針腳與插座 (如 MATE-N-LOK,RAM)
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS / 微型 - 計時器 I 與 ABS 外殼
適用於配備鎖耳的連接件與外殼
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Timer,DFK
適用於配備鎖耳的連接件與外殼
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 6.3 mm; Pit-Pod,推入式插座,接點上有一個鎖耳,外殼上有一個鎖耳 (見示意圖)
適用於配備鎖耳的連接件與外殼
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 1.6 mm; 帶一個鎖耳的刀式接點 (工具刀片長度:約 20 公釐)
適用於配備鎖耳的連接件與外殼
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 1.6 mm; 微型計時器 II 與 III,MFK/MFS
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer,MDK/DFK
數量:
1
x
1
x
描述:
接觸式量具: 9.5 mm; Maxi Power Timer,Maxi-DFK
數量:
1
x
1
x
描述:
370 x 278 x 140 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x