螺絲,圓柱頭,分類 系統置物箱 4.4.1 中的 960 件式。ISO 4762
ISO 4762 鍍鋅鋼 8.8,960 件式,Sysko
料號 5964008400
EAN 4046777461589
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鍍鋅鋼 8.8,藍色鈍化 (A2K)
960 件式分類
- 100 顆六角套筒螺絲 M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 顆六角套筒螺絲 M5 x 16 mm
- 80 顆六角套筒螺絲 M5 x 20 mm
- 50 顆六角套筒螺絲 M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 顆六角套筒螺絲 M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 顆六角套筒螺絲 M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 顆六角套筒螺絲 M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 顆六角套筒螺絲 M8 x 25 / M8 x 30 mm
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
分類/套件中的件數 | 960 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 6350,000 g |
螺絲,圓柱頭,分類 系統置物箱 4.4.1 中的 960 件式。ISO 4762 包括:
100
x
描述:
M4 x 16 mm
數量:
100
x
100
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(A2K)-M4X20
描述:
M4 x 20 mm
數量:
100
x
100
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(A2K)-M4X25
描述:
M4 x 25 mm
數量:
100
x
100
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(A2K)-M4X30
描述:
M4 x 30 mm
數量:
100
x
100
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
ALAN CAP SCREW 912 ZN 8.8 5X16
描述:
M5 x 16 mm
數量:
100
x
50
x
描述:
M5 x 25 mm
數量:
50
x
50
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS4-(A2K)-M5X30
描述:
M5 x 30 mm
數量:
50
x
50
x
描述:
M6 x 20 mm
數量:
50
x
40
x
描述:
M6 x 25 mm
數量:
40
x
40
x
描述:
M6 x 30 mm
數量:
40
x
30
x
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X16
描述:
M8 x 16 mm
數量:
30
x
30
x
描述:
M8 x 20 mm
數量:
30
x
20
x
描述:
M8 x 25 mm
數量:
20
x
20
x
描述:
M8 x 30 mm
數量:
20
x