透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0579599150
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
直徑 (Ø)
100 mm
網格大小
150
最大轉速
13300 1/min
磨蝕媒介材料
Calcined aluminium oxide
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
3/8 英吋反向桿棘輪,防塵
多點外殼 適用於平式插入式套筒 6.3 x 0.8 mm
除鏽劑 Rost Off Special
O型環,VITON
煞車油更換機接頭組 BIKE
雙擱板 ORSY® 1 貨架系統
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備軟管連接