歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

超細纖維布,基本

基礎型微化活性布
超細纖維擦拭布-基本款-綠色-40X40CM

料號 0899900050

EAN 4053479549125

登入後的客戶價格
超細纖維布,基本

料號 0899900050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於洗車與保養的微化活性布

卓越清潔力


  • 乾用

透過靜電效應吸塵


  • 濕用

去除粗糙油膩的污垢



無須清潔劑即可清潔


  • 節省成本

  • 對環境造成的影響較小


無線頭,可防止刮傷



水洗溫度最高至 60 °C



建議:


  • 第一次使用前,請先清洗

  • 不要用纖維軟化劑清洗

  • 使用後自然風乾
通知
  • 第一次使用前,請先清洗超細纖維布。

  • 洗滌溫度最高至 60 °C (請勿使用織物柔順劑)。
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
適用於車輛美容與保養,以及拋光工作。擦布乾燥時,會因為靜電荷,像磁鐵一樣吸附灰塵與細小沉積物。若使用前沾濕,擦布可去除粗糙油膩的污垢。



我們建議您先清洗擦布,再將其用於敏感和淺色表面。

材料

80% 聚酯,20% 聚醯胺

長度 x 寬度

40 x 40 cm

顏色

綠色

長度

40 cm

寬度

40 cm

材料厚度

2,5 mm

每 m² 的塗層重量

300 g

產品重量 (每個項目)

49,300 g

總吸收時間

30 s

10 秒吸收

702,5 %

最大吸收

704,3 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊