具有細密纖維結構的超細纖維軟布 - 可對所有精細表面帶來專業級光澤。
- 無絨
- 敏感表面上不會留下渦旋紋
- 優質滑動性能
- 天鵝絨優質纖維
- 超細線圈
擦布乾燥時,會因為靜電荷,而像磁鐵一樣吸附灰塵與細小粒子。使用之前,先用擦布弄濕,去除粗糙油膩的污垢。
通知
洗滌溫度最高至 60°C (請勿使用織物柔順劑)
使用後風乾。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於車輛內部的專業擦布。您是否想要清潔螢幕上的灰塵和指紋,或將您的高品質木製或鋼琴光澤內飾板拋光至閃閃發亮。擦布以天鵝絨製成,對所有細緻表面都很輕柔。
材料 | 80% 聚酯,20% 聚醯胺 |
長度 x 寬度 | 40 x 40 cm |
顏色 | 藍色 |
長度 | 40 cm |
寬度 | 40 cm |
每 m² 的塗層重量 | 210 g |
產品重量 (每個項目) | 35,333 g |
撕裂力 | 145 N |
總吸收時間 | 13 s |
10 秒吸收 | 330 % |
最大吸收 | 410 % |