歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

超細纖維布,專業用

專業微活性布
專業型超細纖維擦拭布 40X40CM(黃色)

料號 0899900133

EAN 4049557402741

登入後的客戶價格
超細纖維布,專業用

料號 0899900133

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 3 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布

極有效的清潔力


  • 乾用

灰塵和細塵會被靜電效應吸附


  • 乾濕兩用

去除粗糙油膩的污垢


  • 節省時間


無須清潔劑即可清潔


  • 節省成本

  • 非常適合拋光工作

  • 環境影響較小


極細、極強的纖維


  • 優質滑動性能

  • 除細紋、高度光澤拋光

  • 長有效壽命

  • 黏木材上的灰塵


無線圈,因此不會刮傷



水洗溫度最高至 60°C


  • 不要用纖維軟化劑清洗

  • 使用後自然風乾
通知

洗滌溫度最高至 60°C (請勿使用織物柔順劑)。清潔壓克力玻璃時應特別小心。
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
「專業」微纖維布非常適合維護清潔及車輛美容工作。適用於所有金屬、織物、陶瓷表面、浴室配件等。由於不會留下任何刮傷,也可使用於拋光作業。由於能強力吸附油脂與塵垢,適用於油漆前的預先清潔作業。

材料

80% 聚酯,20% 聚醯胺

長度 x 寬度

40 x 40 cm

顏色

黃色

長度

40 cm

寬度

40 cm

每 m² 的塗層重量

300 g

產品重量 (每個項目)

48,666 g

總吸收時間

30 s

10 秒吸收

702,5 %

最大吸收

704,3 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊