適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布
極有效的清潔力
- 乾用
灰塵和細塵會被靜電效應吸附
- 乾濕兩用
去除粗糙油膩的污垢
- 節省時間
無須清潔劑即可清潔
- 節省成本
- 非常適合拋光工作
- 環境影響較小
極細、極強的纖維
- 優質滑動性能
- 除細紋、高度光澤拋光
- 長有效壽命
- 黏木材上的灰塵
無線圈,因此不會刮傷
水洗溫度最高至 60°C
- 不要用纖維軟化劑清洗
- 使用後自然風乾
通知
洗滌溫度最高至 60°C (請勿使用織物柔順劑)。清潔壓克力玻璃時應特別小心。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
「專業」微纖維布非常適合維護清潔及車輛美容工作。適用於所有金屬、織物、陶瓷表面、浴室配件等。由於不會留下任何刮傷,也可使用於拋光作業。由於能強力吸附油脂與塵垢,適用於油漆前的預先清潔作業。
材料 | 80% 聚酯,20% 聚醯胺 |
長度 x 寬度 | 40 x 40 cm |
顏色 | 紅色 |
長度 | 40 cm |
寬度 | 40 cm |
每 m² 的塗層重量 | 300 g |
產品重量 (每個項目) | 43,000 g |
總吸收時間 | 30 s |
10 秒吸收 | 702,5 % |
最大吸收 | 704,3 % |